Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-02 Insats låg blymässingsinsats 1/8in | AG6TFW 46M543

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Insats låg bly i mässingsinsats 1/8in

Finns i lager
Artikel: AG6TFW Modell: 700561-02Korsreferens: 46M543

Få det Maj 7, Tisdag
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypInsert
Max. Tryck400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-08 Insats låg bly i mässing 1/2tum | AG6TFQ 46M538 700561-08200 psi1 / 2 "32SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-06 Insats av låg bly i mässing 3/8 tum | AG6TFR 46M539 700561-06200 psi3 / 8 "14SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-05 Insats av låg bly i mässing 5/16 tum | AG6TFT 46M540 700561-05300 psi5 / 16 "16SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-04 Insats låg bly i mässing 1/4tum | AG6TFU 46M541 700561-04300 psi1 / 4 "7SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-03 Insats av låg bly i mässing 3/16 tum | AG6TFV 46M542 700561-03400 psi3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00561-03 Insats Kompressionsmässing | AH3QAJ 32WH56 00561-03-3 / 16 "30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Insats låg bly i mässingsinsats 1/8in
25SEK /enhet