Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-08 Bh:ar med kort nöt, låg bly, hona Flare | AG6TFN 46M535

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-08 Bh:ar med kort mutter med låg bly, hona

Finns i lager
Artikel: AG6TFN Modell: 704014-08Korsreferens: 46M535
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort mutter
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypKvinnlig bloss
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-06 Bh:ar med kort nöt, låg bly, hona Flare | AD6NVQ 46M536 704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "64SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-04 Bh:ar med kort nöt, låg bly, hona Flare | AG6TFP 46M537 704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-08 Bh:ar med kort mutter med låg bly, hona
88SEK /enhet