ERIEZ Vibrerande matare


Filter
Basfinish: Epoxibeläggning , Basmaterial: Duktilt järn , Avsluta: Bead Blast , Kraftkälla: Elektromagnetisk , Form: Flat
StilModellOmgivningstemp. RäckviddAmpsTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningPris (ex moms)
A
26C
0 ° till 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC30 282 SEK
B
6C
0 grader till 130 grader F.1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC25 083 SEK
C
46C
0 grader till 130 grader F.1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC73 441 SEK
D
36C
0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 001 SEK
E
36C
0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC46 626 SEK
E
46C
0 grader till 130 grader F.1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC73 441 SEK
F
15A
0 grader till 130 grader F.1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC27 178 SEK
D
46C
0 grader till 130 grader F.1.114.875 "45 "12 "115 VAC73 441 SEK
G
66C
0 grader till 130 grader F.1.118 "51.75 "18 "115 VAC137 766 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?