Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-08 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFB 46M523

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Hane Union Low Lead Mässing Hane Flare

Finns i lager
Artikel: AG6TFB Modell: 704042-08Korsreferens: 46M523
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig union
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypManlig bloss
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-06 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFC 46M524 704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "103SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-04 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFD 46M525 704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Hane Union Low Lead Mässing Hane Flare
157SEK /enhet