Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-04 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFD 46M525

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-04 Hane Union Low Lead Mässing Hane Flare

Finns i lager
Artikel: AG6TFD Modell: 704042-04Korsreferens: 46M525
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig union
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypManlig bloss
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck1400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-08 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFB 46M523 704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "157SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-06 Hane Union Lågt Bly Mässing Hane Flare | AG6TFC 46M524 704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-04 Hane Union Low Lead Mässing Hane Flare
47SEK /enhet