Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-1412 Hankontakt Lågt bly Mässing 600 Psi | AF7EXX 20XN29

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 Hankontakt Lågt bly Mässing 600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EXX Modell: 704048-1412Korsreferens: 20XN29
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
792SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck600 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0202 Hankontakt Lågt bly Mässing 1000 Psi | AF7EXW 20XN28 704048-02021000 psi1 / 8 "1 / 8 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 Hankontakt Lågt bly Mässing 600 Psi
792SEK /enhet