CENTURY Enhastighets 48Y-ramvärmare


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig luft-över , Effektivitetsgrupp: Hög , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: 48Y , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motor Sub Application: Enhetsvärmare , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil
StilModellMax. OmgivningstemperaturOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.MonteringVarvtal på typskyltenTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddPris (ex moms)
A
UH1026V1
40 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 563 SEK
B
UH1036
40 grader C40 grader C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-11004 338 SEK
A
UH1036V1
40 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.625 "5.187 "1001-11004 130 SEK
C
UHH1026
40 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 749 SEK
D
733A
60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-12006 402 SEK
E
731A
60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 679 SEK
F
UH1016NB
60 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 386 SEK
G
UH1016NBV1
60 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 024 SEK
A
UH1016V1
60 grader C60 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11003 616 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?