Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-080810 Reducing Tee Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Reducing Tee Låg Bly Mässing 1000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EYJ Modell: 704059-080810Korsreferens: 20XN40
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
573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1/2 "x 1/2" x 5/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200035

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704057-0806 Reducing Tee Low Lead Brass 750 Psi | AF7EYE 20XN36 704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"276SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-060604 Reducing Tee Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "266SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-060608 Reducing Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "351SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-080806 Reducing Tee Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "452SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-101008 Reducing Tee Låg Bly Mässing 650 Psi | AF7EYK 20XN41 704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Reducing Tee Låg Bly Mässing 1000 Psi
573SEK /enhet