HONEYWELL SPDT vippströmbrytare


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Antal anslutningar: 3 , Drifttemp. Räckvidd: -85 grader till 160 grader F.
StilModellStam Dia. och trådstorlekAC-kontaktbetygStälldonets längdStamlängdVäxelfunktionTerminalerStälldonstilDC-kontaktbetygPris (ex moms)
A
11TW1-7
0.24 "0.1A till 5.0A @ 0.5V till 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnLödstötStandard spak0.1A till 5.0A @ 0.5V till 28V1 000 SEK
B
1NT1-1
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V518 SEK
B
1NT1-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V596 SEK
B
1NT1-8
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V462 SEK
C
1TL1-1
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V613 SEK
D
1TL1-1L
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruvaSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1 252 SEK
C
1TL1-3
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V528 SEK
C
1TL1-8
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V802 SEK
E
1NT1-3
0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V368 SEK
B
1NT1-5
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.68 "0.47 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V490 SEK
C
1TL1-5
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V586 SEK
C
1TL1-7
0.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V666 SEK
F
31NT91-7
15 / 32-32UNS0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 15A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V652 SEK
F
31NT91-1
15 / 32-32UNS0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V585 SEK
F
31NT91-3
15 / 32-32UNS0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / PåFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V598 SEK
F
31NT91-5
15 / 32-32UNS0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.68 "0.47 "Tillfällig På / Av / PåFliken SnabbanslutningStandard spak0.5A till 15A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V550 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?