Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704075-0806 Svängkontakt Lågt bly Mässing 750 psi | AF7EYR 20XN47

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Svängkontakt Låg bly i mässing 750 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EYR Modell: 704075-0806Korsreferens: 20XN47
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvivelanslutning
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-04 Svängkontakt Låg bly Mässing 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "234SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-06 Svängkontakt Låg bly Mässing 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "262SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-08 Svängkontakt Lågt bly Mässing 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "300SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704070-10 Svängkontakt Låg bly Mässing 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "434SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704075-0604 Svängkontakt Låg bly Mässing 1000 psi | AF7EYQ 20XN46 704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Svängkontakt Låg bly i mässing 750 psi
526SEK /enhet