Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Mässing 1/4 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TDZ Modell: 706104-04Korsreferens: 46M495
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Längd1 5 / 16 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "1 443 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493 706104-081-9 / 16 "1 51 / 64 "1-9 / 16 "1 / 2 "1 242 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-06 Union Brass 3/8 tum Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-04 Union Mässing 1/4 Inch Fnpt
650SEK /enhet