Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Mässing 1/2 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TDX Modell: 706104-08Korsreferens: 46M493
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
1 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1-9 / 16 "
Längd1 51 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.1-9 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-12 Union Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11 / 16 "1 31 / 32 "1-11 / 16 "3 / 4 "1 443 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-06 Union Brass 3/8 tum Fnpt | AG6TDY 46M494 706104-061.25 "1.75 "1.25 "3 / 8 "982SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1 / 16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "650SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-08 Union Mässing 1/2 Inch Fnpt
1 242 kr /enhet