Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-04 Rörlock Mässing 1/4 tum Fnpt | AG6TDU 46M490

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Rörlock mässing 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TDU Modell: 706108-04Korsreferens: 46M490

Få det Maj 6, Måndag
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Längd5 / 8 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-12 Rörlock Mässing 3/4 tum Fnpt | AG6TDQ 46M487 706108-121.125 "1"1"3 / 4 "201SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-08 Rörlock Mässing 1/2 tum Fnpt | AG6TDR 46M488 706108-0815 / 16 "59 / 64 "15 / 16 "1 / 2 "123SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-06 Rörlock Mässing 3/8 tum Fnpt | AG6TDT 46M489 706108-063 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "86SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706108-02 Rörlock Mässing 1/8 In Fnpt | AG6TDV 46M491 706108-021 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-04 Rörlock mässing 1/4 tum Fnpt
41SEK /enhet