Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1608 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi | AF7EZH 20XN62

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EZH Modell: 706110-1608Korsreferens: 20XN62
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck600 psi
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-0802 Bussning Låg Bly Mässing 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"219SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1202 Bussning Låg Bly Mässing 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"446SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1204 Bussning Låg Bly Mässing 650 Psi | AF7EZE 20XN59 706110-1204650 psi3 / 4 "x 1 / 4"328SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1604 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi | AF7EZF 20XN60 706110-1604600 psi1 "x 1 / 4"502SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1606 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi | AF7EZG 20XN61 706110-1606600 psi1 "x 3 / 8"473SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1612 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3 / 4"416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Bussning Låg Bly Mässing 600 Psi
494SEK /enhet