Aluminium vägglucka nr: 3C308 , Lagertyp: Boll , Dimension A: 28 " , Dimension D: 24-1 / 2 " , Glasfiber vägglucka nr.: 5C215 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C746 , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 28 " , Hz: 60 , Innerdia.: 24-3 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal , Fas: 1 , Propeller Dia.: 24 " , Propellermaterial: Aluminium , Venturi Clearance Dia.: 24-3 / 8 " , Venturi djup: 3-3 / 8 " , Bredd: 28 " , Wire Guard Finish: Elförzinkad
Avgasfläktar med direktdrivning med insugsskydd, 24 tums blad
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/6 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De klarar en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och är utformade så att motorn är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har insugsskydd som förhindrar att stora hinder eller skräp kommer in i fläktbladen. Utvalda modeller levereras med en hastighetskontroll för att styra hastigheten på frånluftsfläktar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1134 till 1750 rpm.