Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-0602 Reduktionskoppling 3/8 tum x 1/8 tum | AD6NVH 46M462

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0602 Reduktionskoppling 3/8 tum x 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6NVH Modell: 706119-0602Korsreferens: 46M462
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1"
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.51 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0402 Reduktionskoppling 125 1/4 tum x 1/8 tum | AC3KPH 2UEL6 81119-0402Förkromad mässing--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0804 Reduktionskoppling 125 1/2 tum x 1/4 tum | AC3KPL 2UEL9 81119-0804Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-0806 Reduktionskoppling 125 1/2 tum x 3/8 tum | AC3KPM 2UEN1 81119-0806Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1204 Reduktionskoppling 125 3/4 tum x 1/4 tum | AC3KPN 2UEN2 81119-1204Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"65 grader till 250 grader F.329SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1206 Reduktionskoppling 125 3/4 tum x 3/8 tum | AC3KPP 2UEN3 81119-1206Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 3 / 8"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81119-1208 Reduktionskoppling 125 3/4 tum x 1/2 tum | AC3KPQ 2UEN4 81119-1208Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706119-1208 Reduktionskoppling 3/4 tum x 1/2 tum. | AG6TCN 46M458 706119-1208Mässing1.25 "1 13 / 64 "1200 psi1-19 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader till 250 grader F.392SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706119-0602 Reduktionskoppling 3/8 tum x 1/8 tum
223SEK /enhet