Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34320.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.416 tum kupol, 250PK | AG2XBL 32MR65

GRAINGER U34320.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.416 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2XBL Modell: U34320.018.0064Korsreferens: 32MR65 / 164C60

Få det Maj 15, Onsdag
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
791SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit strukturell
Borrstorlek#10
Grip Range0.062 till 0.250 "
Huvud Dia.0.400 "
Huvudhöjd0.087 "
Head TypDome
Hålstorlek0.194 till 0.204 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.416 "
NittmaterialStål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1278
Draghållfasthet919 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34320.018.0064 Blindnit 3/16 tum X 0.416 tum kupol, 250PK
791SEK /packa