Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0504 Haneslang Barb Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FCF 20XP30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0504 Haneslang Barb Lågt Bly Mässing 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FCF Modell: 707001-0504Korsreferens: 20XP30
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig slang Barb
Barb Storlek5 / 16 "
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0202 Haneslang Barb Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "65SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0204 Haneslang Barb Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "75SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0302 Haneslang 1/8 tums rör 3/16 tums hulling | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "52SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0304 Haneslang Hulling Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "51SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0402 Haneslang hulling 1/8 tums rör 1/4 tums hulling | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "38SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0404 Haneslang hulling 1/4 tums rör 1/4 tums hulling | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "154SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0406 Haneslang Hulling Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0504 Haneslang Barb Lågt Bly Mässing 1000 psi
74SEK /enhet