VESTIL LM-serien höghusbommar, icke-teleskoperande


Filter
Bomstil: Icke teleskoperande , Bomtyp: Hög uppgång Boom , Färg: Blå , Djup: 40.12 " , Material: Stål , Max. Hook Point: 48 " , Max. Längd: 50.38 " , Min. Hook Point: 30 " , Antal krokar: 2 , Antal vertikala justeringspositioner: 4 , Fasthållningslängd: 36 " , Säkerhetskedjor: Ja
StilModellKapacitet med en krok på 42"KapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 48"BreddGaffelficka CenterGaffelfickhöjdGaffelficka breddPris (ex moms)
A
LM-HRNT-4-24
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "41 258 SEK
RFQ
B
LM-HRNT-4-36
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "43 798 SEK
RFQ
C
LM-HRNT-4-30
3500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "42 527 SEK
RFQ
D
LM-HRNT-6-30
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "52 767 SEK
RFQ
E
LM-HRNT-6-36
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "54 319 SEK
RFQ
F
LM-HRNT-6-24
4500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "51 183 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?