Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-539 Skärbeständiga handskar 10 Nitril PR | AH9NBR 40LJ90

ANSELL 11-539 Skärbeständiga handskar 10 Nitril PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBR Modell: 11-539Korsref.: 40LJ90
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler4160
ANSI Cut Gras568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckningfull
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialNitril
FärgSvart, Grå
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, nylon, spandex, nitril
Fingerstilfull
Mätare18
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd9.5 "
FodermaterialHPPE, Spandex (R)
PalmmaterialNitril
PunkteringsbeständigJa
Storlek10
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDLK

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-539 Skärbeständiga handskar Nitril 6 PR | AH9NAR 40LJ67 11-5398.25 "652SEK
ANSELL 11-539 Skärbeständiga handskar 8-1/2 tum Längd 7 PR | AH9NBE 40LJ79 11-5398.5 "752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-539 Skärbeständiga handskar 10 Nitril PR
52SEK /enhet