Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-600 Coated Handskar 9 Svart/Grå PR | AD8FCV 4JU93

ANSELL 11-600 Belagda Handskar 9 Svart/Grå PR

Finns i lager
Artikel: AD8FCV Modell: 11-600Korsreferens: 4JU93
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI / ISEA Slitnivå2
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå1
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgSvart / grå
ManschettenStickad handled
Mätare15
Längd8 1/4 "till 10 2/9"
FodermaterialNylon
Storlek9
Föreslagen användningsmiljöTorka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellANSI / ISEA SlitnivåANSI / ISEA punkteringsnivåBeläggningsmaterialFärgManschettenFodermaterialStorlekPris
ANSELL 11-600 belagda handskar 11 Svart / Grå PR | AA9ULZ 1FEX1 11-60021polyuretanSvart / gråStickad handledNylon1149SEK
ANSELL 11-600 belagda handskar svart / grå 6 PR | AB3HDD 1TDV5 11-60021polyuretanSvart / gråStickad handledNylon649SEK
ANSELL 11-600 Coated Handskar 5 Vit/Vit Pr | AC6UNZ 36J045 11-60032PolyuretanskumVit / vitStickad handledFin nylon547SEK
ANSELL 11-600 belagda handskar 6 Vit / Vit Pr | AC6UPA 36J046 11-60032PolyuretanskumVit / vitStickad handledFin nylon647SEK
ANSELL 11-600 Coated Handskar 7 Vit/Vit Pr | AC6UPB 36J047 11-60032PolyuretanskumVit / vitStickad handledFin nylon747SEK
ANSELL 11-600 belagda handskar 8 Vit / Vit Pr | AC6UPC 36J048 11-60032PolyuretanskumVit / vitStickad handledFin nylon847SEK
ANSELL 11-600 belagda handskar 9 Vit / Vit Pr | AC6UPD 36J049 11-60032PolyuretanskumVit / vitStickad handledFin nylon947SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-600 Belagda Handskar 9 Svart/Grå PR
49SEK /enhet