Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 11 Pr | AC6UFN 36H147

ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 11 Pr

Finns i lager
Artikel: AC6UFN Modell: 11-618Korsreferens: 36H147
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI Cut Gras217
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgBlå svart
ManschettenResår / stickad
Mätare18 Gauge
FodermaterialNylon
Storlek11
Föreslagen användningsmiljöTorka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 6 Pr | AC6UFH 36H142 11-618674SEK
ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 7 Pr | AC6UFJ 36H143 11-618774SEK
ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 8 Pr | AC6UFK 36H144 11-618874SEK
ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 9 Pr | AC6UFL 36H145 11-618974SEK
ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 10 Pr | AC6UFM 36H146 11-6181074SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-618 Allmänna handskar Svart/Blå 11 Pr
74SEK /enhet