Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 32-125 Canvas Handskar Nitrile 8 Blå PR | AE7TFX 6AG27

ANSELL 32-125 Canvas Handskar Nitril 8 Blå PR

Finns i lager
Artikel: AE7TFX Modell: 32-125Korsreferens: 6AG27
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanvashandskar
Beläggningstäckningfull
BeläggningsmaterialNitril
FärgBlå
ManschettenSlip On
KlippClute
Tygvikt8 oz.
Längd8 "till 9"
FodermaterialBomullspärr
MaterialNitrilimpregnerat tyg
StorlekM
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStorlekPris
ANSELL 32-125 Canvashandskar Nitril 10 Blå PR | AC8HZK 3AJ73 32-125KanvashandskarXL61SEK
ANSELL 32-125 Kanvashandskar Nitril 9 Blå PR | AD9JFE 4T404 32-125Perforerade nitrilhandskarL61SEK
ANSELL 32-125 Kanvashandskar Nitril 7 Blå PR | AD9JFF 4T405 32-125Perforerade nitrilhandskarS61SEK
ANSELL 32-125 Canvas Handskar Nitril 7-1/2 Ble PR | AD9JFG 4T406 32-125Perforerade nitrilhandskarS / M61SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 32-125 Canvas Handskar Nitril 8 Blå PR
61SEK /enhet