Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 80-400 belagda handskar S Blå / gul PR | AD2JPX 3PXE8

ANSELL 80-400 Belagda Handskar S Blå/Gul PR

Finns i lager
Artikel: AD2JPX Modell: 80-400Korsreferens: 3PXE8
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå3
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishCrinkled
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgBlå / gul
ManschettenStickad handled
Längd9 5/6 "till 11 3/5"
FodermaterialTermisk Terry
StorlekS
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 80-400 belagda handskar M Blå / gul PR | AC3BAW 2RA87 80-400M129SEK
ANSELL 80-400 Coated Handskar L Blå/Gul PR | AC3BAX 2RA88 80-400L129SEK
ANSELL 80-400 belagda handskar XL Blå / Gul PR | AC3BAY 2RA89 80-400XL129SEK
ANSELL 80-400 Coated Handskar 2XL Blå/Gul PR | AE4LYB 5LRF0 80-4002XL129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 80-400 Belagda Handskar S Blå/Gul PR
129SEK /enhet