Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300149002 Koncentrisk reduktionskoppling, 1 X 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LJQ Modell: 0300149002Korsreferens: 4KVT9
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoncentrisk reduceringskoppling
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0300148467 Koncentrisk reduktionskoppling, 3/4 X 1/2 tum | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"271SEK
ANVIL 0300148806 Koncentrisk reduktionskoppling, 1 X 3/4 tum | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3 / 4"181SEK
ANVIL 0300149200 Koncentrisk reduktionskoppling, 1-1/4 X 1 tum | AD8LJR 4KVU1 03001492001-1 / 4 "x 1"482SEK
ANVIL 0300149408 Koncentrisk reduktionskoppling, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"403SEK
ANVIL 0300149606 Koncentrisk reduktionskoppling, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"538SEK
ANVIL 0300149804 Koncentrisk reduktionskoppling, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"650SEK
ANVIL 0300150000 koncentrisk reduktionskoppling, 1-1/2 X 1 tum | AD8LJW 4KVU5 03001500001-1 / 2 "x 1"755SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300149002 Koncentrisk reduktionskoppling, 1 X 1/2 tum
143SEK /enhet