TELEMECANIQUE SENSORS PNP / NPN, halvledarrelä NO / NC multimode fotoelektrisk sensor


Filter
Kroppsmaterial: PBT , Kretstyp: NPN / PNP , IP-betyg: 65, 67 , NEMA-betyg: IP67 , Arbetsfrekvens: 250 Hz , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Driftläge: Valbart ljus eller mörkt på , Strömbehov: 12 till 24 VDC , Respons tid: 25.0 msek. , Avkänningsmetod: Genom strålning, diffus bakgrundsdämpning, polariserad reflekterande , Form: Rektangulär
StilModellDjupElektrisk kopplingLängdBreddPris (ex moms)
A
XUX0AKSAM12
3.43 "M12-kontakt4.49 "1.2 "3 872 SEK
B
XUX0AKSAT16
3.44 "Skruvterminal5"1.18 "3 780 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?