Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300154408 Excentrisk reduceringskoppling 2 x 1-1/2 tum | AD8LKV 4KVZ1

ANVIL 0300154408 Excentrisk reduceringskoppling 2 x 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LKV Modell: 0300154408Korsreferens: 4KVZ1
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
1 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExcentrisk reduceringskoppling
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ANVIL 0300152469 Excentrisk reduktionskoppling 3/4 x 1/2 tum | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"637SEK
ANVIL 0300152600 Excentrisk reduktionskoppling 1 x 3/4 tum | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3 / 4"688SEK
ANVIL 0300152808 Excentrisk reduktionskoppling 1 x 1/2 tum | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1 / 2"588SEK
ANVIL 0300153004 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 4 x 1 tum | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"920SEK
ANVIL 0300153202 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 4 x 3/4 tum | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"1 030 kr
ANVIL 0300153400 Excentrisk reduceringskoppling 1-1/4 x 1/2 tum | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"964SEK
ANVIL 0300153608 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"1 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300154408 Excentrisk reduceringskoppling 2 x 1-1/2 tum
1 606 kr /enhet