ANVIL 0306068503 Excentrisk rörreducerare, 3 x 2-1/2In, 175 PSI Max Pressure | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Excentrisk rörreducering, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: AD8LNT Modell: 0306068503Korsreferens: 4KWG1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExcentrisk reduceringskoppling
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek3 "x 2-1 / 2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.91
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ANVIL 0300152469 Excentrisk reduktionskoppling 3/4 x 1/2 tum | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"637SEK
ANVIL 0300152600 Excentrisk reduktionskoppling 1 x 3/4 tum | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3 / 4"688SEK
ANVIL 0300152808 Excentrisk reduktionskoppling 1 x 1/2 tum | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1 / 2"588SEK
ANVIL 0300153004 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 4 x 1 tum | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"920SEK
ANVIL 0300153202 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 4 x 3/4 tum | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"1 030 kr
ANVIL 0300153400 Excentrisk reduceringskoppling 1-1/4 x 1/2 tum | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"964SEK
ANVIL 0300153608 Excentrisk reduktionskoppling 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"1 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0306068503 Excentrisk rörreducering, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI Max. Tryck
13 801 kr /enhet