Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0308002807 Gängad fläns inför och borrad 2 tum | AD8LNZ 4KWG7

ANVIL 0308002807 Gängad fläns vänd och borrad 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LNZ Modell: 0308002807Korsreferens: 4KWG7
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
841SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad fläns, inför och borrad
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad x FNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Antal hål4
Utanför Dia.6"
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0308002005 Gängad fläns inför borrad 3/4 tum | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "1 142 kr
ANVIL 0308002203 Gängad fläns vänd och borrad 1 tum | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"740SEK
ANVIL 0308002401 Gängad fläns inför borrad 1-1 / 4 tum | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "859SEK
ANVIL 0308002609 Gängad fläns mot borrad 1-1/2 tum | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "784SEK
ANVIL 0308003003 Gängad fläns mot borrad 2-1/2 tum | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "927SEK
ANVIL 0308003201 Gängad fläns inför och borrad 3 tum | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"1 249 kr
ANVIL 0308003409 Gängad flänsad borrad 3-1/2 tum | AD8LPC 4KWH1 030800340988.5 "3.5 "1 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0308002807 Gängad fläns vänd och borrad 2 tum
841SEK /enhet