Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Armbow, svart finish | AE2BUK 4WGV5

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Armbow, svart finish

Finns i lager
Artikel: AE2BUK Modell: 0310016605Korsreferens: 4WGV5
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0310015607 90 Deg. Street Armbow, 1/8 tums rör | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "130SEK
ANVIL 0310015805 90 Deg. Street Armbow, 1/4 tums rör, klass 150, formbart järn | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "116SEK
ANVIL 0310016001 90 Deg. Street Armbow, Fnpt X Mnpt, 3/8 tums rör | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "107SEK
ANVIL 0310016209 90 Deg. Street Elbow, Class 150, Fnpt X Mnpt, -20 to 350 Deg F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "118SEK
ANVIL 0310016407 90 Deg. Street Armbow, 3/4 tums rör, 300 psi, -20 till 150 grader F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "109SEK
ANVIL 0310016803 90 Deg. Street Armbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 pund. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "231SEK
ANVIL 0310017009 90 Deg. Street Armbow, 1-1/2 tums nominell storlek | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310016605 90 Deg. Street Armbow, svart finish
165SEK /enhet