Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310022801 45 Deg. Armbåge, 1/8 tum Storlek | AE2BVB 4WGX2

ANVIL 0310022801 45 Deg. Armbåge, 1/8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE2BVB Modell: 0310022801Korsreferens: 4WGX2
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0310023007 45 Deg. Armbåge, 1/4 tums storlek | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "131SEK
ANVIL 0310023205 45 Deg. Armbåge, 3/8 tums storlek | AE2BVD 4WGX4 03100232053 / 8 "129SEK
ANVIL 0310023403 45 Deg. Armbåge, 1/2 tums storlek | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "90SEK
ANVIL 0310023601 45 Deg. Armbåge, 3/4 tums storlek | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "116SEK
ANVIL 0310023809 45 Deg. Armbåge, 1 tums storlek | AE2BVG 4WGX7 03100238091"150SEK
ANVIL 0310024005 45 Deg. Armbåge, 1-1/4 tums storlek | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "244SEK
ANVIL 0310024203 45 Deg. Armbåge, 1-1/2 tums storlek | AE2BVJ 4WGX9 03100242031.5 "289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310022801 45 Deg. Armbåge, 1/8 tums storlek
116SEK /enhet