ANVIL 0311054407 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 3 tum x 3 tum x 2-1 / 2 tum | AF8XZR 29JD06

ANVIL 0311054407 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 3 tum x 3 tum x 2-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XZR Modell: 0311054407Korsreferens: 29JD06

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 "x 3" x 2-1 / 2 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.607
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)33.35
Fartygets bredd (cm)26.82
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311045405 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"705SEK
ANVIL 0311045603 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "499SEK
ANVIL 0311045801 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "573SEK
ANVIL 0311046007 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "543SEK
ANVIL 0311046205 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"976SEK
ANVIL 0311046403 Reduceringströja Galvaniserat järn 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"974SEK
ANVIL 0311046601 Reducerande t-shirt Galvaniserat järn 1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311054407 Reducerande T-shirt Galvaniserat järn 3 tum x 3 tum x 2-1 / 2 tum
3 746 kr /enhet