FEDERAL PACIFIC UBIF-serie miniatyrbrytare


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Terminalanslutning: Juli
StilModellAntal polerVäxelspänningAmpsBreddStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekPris (ex moms)
A
UBIF30N
1120 VAC301"Standard2.5 "3.25 "4 AWG599 SEK
B
UBIF15N
1120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "6 AWG627 SEK
B
UBIF20N
1120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "6 AWG763 SEK
C
UBIF030N
1120 VAC300.5 "Standard2.5 "3.25 "4 AWG629 SEK
C
UBIF040N
1120 VAC400.5 "Standard3.5 "3.5 "6 AWG575 SEK
C
UBIF050N
1120 VAC500.5 "Standard2.5 "3.5 "6 AWG549 SEK
D
UBIF020N
1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG635 SEK
D
UBIF015N
1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG667 SEK
A
UBIF50N
1120 VAC501"Standard2.5 "3.25 "4 AWG571 SEK
A
UBIF40N
1120 VAC401"Standard2.5 "3.25 "4 AWG548 SEK
E
UBIF260N
2120 / 240 VAC603.4 "Bostäder2.1 "3.9 "10 AWG1 256 SEK
F
UBIF215N
2120 / 240 VAC152"Standard2.65 "3.35 "6 AWG1 240 SEK
G
UBIF0240N
2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8 AWG1 350 SEK
F
UBIF250N
2120 / 240 VAC502"Standard2.65 "3.35 "6 AWG1 230 SEK
F
UBIF240N
2120 / 240 VAC402"Standard2.65 "3.35 "6 AWG1 308 SEK
G
UBIF0250N
2120 / 240 VAC501"Standard2.65 "3.35 "8 AWG1 286 SEK
G
UBIF0230N
2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 246 SEK
G
UBIF0215N
2120 / 240 VAC151"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 345 SEK
F
UBIF220N
2120 / 240 VAC202"Standard2.65 "3.35 "6 AWG1 179 SEK
G
UBIF0220N
2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 532 SEK
F
UBIF230N
2120 / 240 VAC302"Standard2.65 "3.35 "6 AWG1 314 SEK

UBIF-serie miniatyrbrytare

Federal Pacific UBIF-serie brytare används i Federal Pacific X125-0816C-serien, Stab-Lok & föråldrade panelbåtar och belastningscentra för skydd mot kortslutning och överbelastning. Dessa brytare, märkta 120/240 VAC, har en avbrottskapacitet på 10 kA och klämmor för att rymma ledningar i storlekar mellan 14 och 4 AWG. De är utrustade med ett manöverdon för manuell utlösning och felindikering och plug-in-fäste för enkel och snabb installation. Dessa brytare finns i 1 eller 2-polig konfiguration på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?