Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311066401 Wye, galvaniserat formbart järn, 3/8 tum | AB8VKY 29JD22

ANVIL 0311066401 Wye, galvaniserat formbart järn, 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB8VKY Modell: 0311066401Korsreferens: 29JD22
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307199090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311066609 Wye, galvaniserat formbart järn, 1/2 tum | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "359SEK
ANVIL 0311066807 Wye, galvaniserat formbart järn, 3/4 tum | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "557SEK
ANVIL 0311067003 Wye, galvaniserat formbart järn, 1 tum | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 grader F WOG1"681SEK
ANVIL 0311067201 Wye, galvaniserat formbart järn, 1-1/4 tum | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "1 078 kr
ANVIL 0311067409 Wye, galvaniserat formbart järn, 1-1/2 tum | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 grader F WOG1.5 "1 582 kr
ANVIL 0311067607 Wye, galvaniserat formbart järn, 2 tum | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 grader F WOG2"2 845 kr
ANVIL 0311068001 Wye, galvaniserat formbart järn, 3 tum | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150 grader F WOG3"10 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311066401 Wye, galvaniserat formbart järn, 3/8 tum
352SEK /enhet