Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311105803 Golvfläns 1-1 / 2 tum Npt galvaniserad | AF8ELF 25CG43

ANVIL 0311105803 Golvfläns 1-1 / 2 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ELF Modell: 0311105803Korsreferens: 25CG43
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvfläns
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Antal hål4
Utanför Dia.4.5 "
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0311105001 Golvfläns 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "608SEK
ANVIL 0311105209 Golvfläns 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "658SEK
ANVIL 0311105407 Golvfläns 1 tum Npt Galvaniserad | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"564SEK
ANVIL 0311105605 Golvfläns 1-1 / 4 tum Npt galvaniserad | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "588SEK
ANVIL 0311106009 Golvfläns 2 tum Npt galvaniserad | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"1 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311105803 Golvfläns 1-1 / 2 tum Npt Galvaniserad
940SEK /enhet