Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311106009 Golvfläns 2 tum Npt galvaniserad | AF8ELG 25CG44

ANVIL 0311106009 Golvfläns 2 tums Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8ELG Modell: 0311106009Korsreferens: 25CG44
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
1 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvfläns
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Antal hål4
Utanför Dia.5.5 "
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0311105001 Golvfläns 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "608SEK
ANVIL 0311105209 Golvfläns 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "658SEK
ANVIL 0311105407 Golvfläns 1 tum Npt Galvaniserad | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"564SEK
ANVIL 0311105605 Golvfläns 1-1 / 4 tum Npt galvaniserad | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "588SEK
ANVIL 0311105803 Golvfläns 1-1 / 2 tum Npt galvaniserad | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311106009 Golvfläns 2 tums Npt Galvaniserad
1 204 kr /enhet