Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0312822026 Union, svart formbar, 1/4 tums storlek | AE2CKJ 4WJT1

ANVIL 0312822026 Union, svart formbar, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE2CKJ Modell: 0312822026Korsreferens: 4WJT1
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek5 / 16 "
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307199030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0312822000 Union, svart formbar, 1/8 tums storlek | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "463SEK
ANVIL 0312822042 Union, svart formbar, 3/8 tums storlek | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "303SEK
ANVIL 0312822067 Union, svart formbar, 1/2 tums storlek | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "291SEK
ANVIL 0312822083 Union, svart formbar, 3/4 tums storlek | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "331SEK
ANVIL 0312822109 Union, svart formbar, 3/4 tum X 1/2 tum Storlek | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"500SEK
ANVIL 0312822125 Union, svart formbar, 1 tums storlek | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"423SEK
ANVIL 0312822141 Union, svart formbar, 1-1/4 tums storlek | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11 / 16 "1.25 "634SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0312822026 Union, svart formbar, 1/4 tums storlek
426SEK /enhet