Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318901261 ​​Kåpformbart järn 300 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4DJM Modell: 0318901261Korsreferens: 12G112

Få det Maj 7, Tisdag
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0318901287 Kåpa järn 300 3/8 tum Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi209SEK
ANVIL 0318901303 Kåpa Järn 300 1/2 tum Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi219SEK
ANVIL 0318901329 Kåpa järn 300 3/4 tum Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi303SEK
ANVIL 0318901345 Kåpa järn 1 tum | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 grader F.1"300 psi414SEK
ANVIL 0318901360 Kåpa järn 300 1-1 / 4 tum Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi393SEK
ANVIL 0318901386 Kåpa järn 300 1-1 / 2 tum Npt | AA4EAB 12G534 03189013863001500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi562SEK
ANVIL 0318901402 Kåpa Järn 2 tum | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 grader F.2"300 psi799SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318901261 ​​Kåpformbart järn 300 1/4 tum Npt
223SEK /enhet