Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318902723 Fyrkantig plugg med kärna 4 tum | AE2CHE 4WJJ5

ANVIL 0318902723 Plugg med fyrkantigt huvud Cored 4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CHE Modell: 0318902723Korsreferens: 4WJJ5
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
717SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg med fyrkantigt huvud, härdat
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT
ByggUrkärnad
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0318902400 Fyrkantig plugg med kärnor 150 3/4 tum Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "49SEK
ANVIL 0318902442 Plugg med fyrkantigt huvud Cored 1 tum | AE2CGX 4WJH7 03189024421"47SEK
ANVIL 0318902483 Plugg med fyrkantigt huvud Cored 1-1 / 4 tum | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "75SEK
ANVIL 0318902525 Fyrkantig huvudkontakt 1-1/2 tum | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "101SEK
ANVIL 0318902566 Fyrkantig plugg med kärnor 2 tum | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"124SEK
ANVIL 0318902608 Plugg med fyrkantigt huvud Cored 2-1 / 2 tum | AE2CHB 4WJJ2 03189026082.5 "289SEK
ANVIL 0318902640 Fyrkantig plugg med kärnor 3 tum | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318902723 Plugg med fyrkantigt huvud Cored 4 tum
717SEK /enhet