Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318907128 Hexbussning 1-1/4 x 1/2 tum | AE2CHZ 4WJL5

ANVIL 0318907128 Sexbussning 1-1 / 4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CHZ Modell: 0318907128Korsreferens: 4WJL5
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1/4" x 1/2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassHexstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0361330400 Hexbussning 1/2 tum x 1/4 tum | AA6NHE 14J759 0361330400Härdat stål600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"53SEK
ANVIL 0361330509 Insexbussning 1/2 tum x 3/8 tum | AA6NHF 14J760 0361330509Härdat stål600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"53SEK
ANVIL 0361330707 Sexkantsbussning 3/4 tum x 1/4 tum | AA6NHG 14J761 0361330707Härdat stål60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"60SEK
ANVIL 0361330905 Hexbussning 3/4 tum x 1/2 tum | AA6NHH 14J763 0361330905Härdat stål60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"63SEK
ANVIL 0361332604 Hexbussning 1-1/2 tum x 1 tum | AA6NHM 14J769 0361332604Härdat stål60002"1-1 / 2 "x 1"192SEK
ANVIL 0361333404 Sexkantshylsa 2 tum x 1-1 / 4 tum | AA6NHT 14J775 0361333404Härdat stål60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"274SEK
ANVIL 0361333503 Sexkantshylsa 2 tum x 1-1 / 2 tum | AA6NHU 14J776 0361333503Härdat stål60002.5 "2 "x 1-1 / 2"274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318907128 Sexbussning 1-1 / 4 x 1/2 tum
127SEK /enhet