A B Kroppsmönster: Wye , Kroppsstil: Wye , Omslagsmaterial: Blyfri gjuten koppar silikonlegering , Packningsmaterial: NBR , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 400 psi , Mfr. Serier: LF777SI , Min. Temp.: 32 Deg. F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckklassificering: 27.6 bar vid 99 grader C. , Typ av hållare: Tappad med stängningsplugg , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Skärmstorlek: 20 nät