Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319905402 Bussning, galvaniserat stål, 3/8 tum X 1/4 tum Storlek | AF8YBB 29JD49

ANVIL 0319905402 Bussning, galvaniserat stål, 3/8 tum X 1/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AF8YBB Modell: 0319905402Korsreferens: 29JD49
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass300
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Antal hål2
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 4"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0319905360 Bussning, galvaniserat stål, 1/4 tum X 1/8 tum Storlek | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"19SEK
ANVIL 0319905444 Bussning, galvaniserat stål, 3/8 tum X 1/8 tum Storlek | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"22SEK
ANVIL 0319905485 Bussning, galvaniserat stål, 1/2 tum X 3/8 tum Storlek | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"40SEK
ANVIL 0319905527 Bussning, galvaniserat stål, 1/2 tum X 1/4 tum Storlek | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"38SEK
ANVIL 0319905568 Bussning, galvaniserat stål, 1/2 tum X 1/8 tum Storlek | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319905402 Bussning, galvaniserat stål, 3/8 tum X 1/4 tum storlek
24SEK /enhet