Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0321201154 Koppling 1 tums rör 2 5/8 tums längd | AD8LTJ 4KWU5

ANVIL 0321201154 Koppling 1 tums rör 2 5/8 tum lång

Finns i lager
Artikel: AD8LTJ Modell: 0321201154Korsreferens: 4KWU5

Få det Maj 15, Onsdag
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling, enkel inriktning
Body MaterialGalvaniserat stål
AnslutningstypNPT
Max. Tryck300 psi WOG
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2453
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0321201105 Koppling 1/8 tum 1-1 / 8 tum längd Npt stål | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "216SEK
ANVIL 0321201113 Koppling 1/4 Inch Pipe 1 5/8In Längd | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "278SEK
ANVIL 0321201121 Koppling 3/8 tums rör 1-5/8 tum längd | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "295SEK
ANVIL 0321201139 Koppling 1/2 tums rör 2 1/8 tums längd | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "434SEK
ANVIL 0321201147 Koppling 3/4 tums rör 2 1/8 tums längd | AD8LTH 4KWU4 03212011473 / 4 "467SEK
ANVIL 0321201162 Koppling 1 1/4 tums rör 2 3/4 tum | AD8LTK 4KWU6 03212011621.25 "914SEK
ANVIL 0321201170 Koppling 1 1/2 Inch Pipe 2 3/4In | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0321201154 Koppling 1 tums rör 2 5/8 tum lång
627SEK /enhet