Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 Tum 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 tum 120 Fin

Finns i lager
Artikel: AE4MHZ Modell: 78131Korsreferens: 5LTW4
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mount -klaffskiva
SlipmaterialZirkonium aluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialTyg
RyggviktY
Skiva Dia.5"
SkivtypTyp 27
GradeÄnden
Grit120
Max. Varvtal12,200
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRyggviktSkiva Dia.Max. VarvtalMonteringsstorlekPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4 78011Y4.5 "13,3007 / 8 "223SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount-klaffskiva 7 tum 120 Fine | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "306SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11277SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "191SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 Tum 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "296SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11273SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 Tum 120 Fine | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 tum 120 Fin
326SEK /enhet