Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0332624006 Rörnippel, 1 tums storlek, 3-1/2 tums längd | AB4XHR 20H731

ANVIL 0332624006 Rörnippel, 1 tums storlek, 3-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB4XHR Modell: 0332624006Korsreferens: 20H731

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.1.000 "
Längd3.5 "
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck300 psi WSP @ 550 grader F
Utanför Dia.1.315 "
Rörstorlek1"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.179 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSömlös / SvetsadeGrundläggande anslutningstypInuti Dia.Vägg tjocklekLängdMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.Pris
ANVIL 0332600402 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 1-1/2 tums längd | AB4XDW 20H642 0332600402SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "75SEK
ANVIL 0332600600 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 2 tums längd | AB4XDX 20H643 0332600600SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "78SEK
ANVIL 0332600808 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 2-1/2 tums längd | AB4XDY 20H644 0332600808SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "85SEK
ANVIL 0332601004 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 3 tums längd | AB4XDZ 20H645 0332601004SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "84SEK
ANVIL 0332601202 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 3-1/2 tums längd | AB4XEA 20H646 0332601202SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "92SEK
ANVIL 0332601400 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 4 tums längd | AB4XEB 20H647 0332601400SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "100SEK
ANVIL 0332601608 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 4-1/2 tums längd | AB4XEC 20H648 0332601608SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0332624006 Rörnippel, 1 tums storlek, 3-1/2 tums längd
113SEK /enhet