FERVI Hydrauliska vagndomkrafter


Filter
Hiss: 140 till 515 mm
StilModellKapacitetMåttStorlekPris (ex moms)
A
0065
---2 235 SEK
RFQ
B
C039 / 15
1.5 ton-490 x 270 x 130 mm2 600 SEK
RFQ
C
0567
2 ton580 x 165 x 235 mm-1 174 SEK
RFQ
D
0060
2 ton-535 x 225 x 145 mm867 SEK
RFQ
E
0375A
2.5 ton670 x 330 x 150 mm-3 364 SEK
RFQ
F
C039 / 25
2.5 ton-659 x 289 x 165 mm3 592 SEK
RFQ
G
0065A
3 ton--2 839 SEK
RFQ
H
0369
3.5 ton-745 x 335 x 180 mm4 082 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?