Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0334523206 Höger vänsternippel 1/4 tum 4 tum stål

Finns i lager
Artikel: AD8LTP Modell: 0334523206Korsreferens: 4KWX1
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöger och vänster handnippel
förbindelseGängad
Längd4"
MaterialStål
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell40
TypHöger och vänster hand
WOG (PSI)150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
ANVIL 0334521200 Höger vänster nippel 1/8 tum 4 tum stål | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "176SEK
ANVIL 0334525201 Höger vänster nippel 3/8 tum 4 tum stål | AD8LTQ 4KWX2 03345252014"3 / 8 "222SEK
ANVIL 0334527207 Höger vänster hand nippel 1/2 tum 4 tums stål | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "164SEK
ANVIL 0334529203 Höger Vänster Nippel 3/4 Inch 4 Inch Stål | AD8LTT 4KWX4 03345292034"3 / 4 "221SEK
ANVIL 0334531001 Höger vänsternippel 1 tum 4 tum stål | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"293SEK
ANVIL 0334534609 Höger vänster handnippel 1-1/2 4 tums stål | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "451SEK
ANVIL 0334536406 Höger vänsternippel 2 tum 4 tum stål | AD8LTW 4KWX7 03345364064"2"619SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0334523206 Höger vänsternippel 1/4 tum 4 tum stål
229SEK /enhet