Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361111206 Armbåge 45 Deg. 1-1/4 tum smidd stål | AF8YDD 29JD99

ANVIL 0361111206 Armbåge 45 Deg. 1-1/4 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YDD Modell: 0361111206Korsreferens: 29JD99
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
644SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.2.437 "
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0395
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361110000 Armbåge 45 Deg. 1/8 tum smidd stål | AF8YCX 29JD93 0361110000Gängad7 / 8 "1 / 8 "283SEK
ANVIL 0361110208 Armbåge 45 Deg. 1/4 tum smidd stål | AF8YCY 29JD94 0361110208Gängad1"1 / 4 "285SEK
ANVIL 0361110406 ​​Armbåge 45 Deg. 3/8 tums smidd stål | AF8YCZ 29JD95 0361110406Gängad1 5 / 16 "3 / 8 "267SEK
ANVIL 0361110604 Armbåge 45 Deg. 1/2 tum smidd stål | AF8YDA 29JD96 0361110604Gängad1.5 "1 / 2 "258SEK
ANVIL 0361110802 Armbåge 45 Deg. 3/4 tums smidd stål | AF8YDB 29JD97 0361110802Gängad1 13 / 16 "3 / 4 "310SEK
ANVIL 0361111008 Armbåge 45 Deg. 1 tums smidd stål | AF8YDC 29JD98 0361111008Gängad2.187 "1"479SEK
ANVIL 0361111404 Armbåge 45 Deg. 1-1/2 tum smidd stål | AF8YDE 29JE01 0361111404Gängad2-31 / 32 "1.5 "830SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361111206 Armbåge 45 Deg. 1-1/4 tum smidd stål
644SEK /enhet