ANVIL 0361131006 Smidda stålkors, gängad anslutning, 4 hål, klass 3000 | AF8YER 29JE41

ANVIL 0361131006 Smidd stålkors, gängad anslutning, 4 hål, klass 3000

Finns i lager
Artikel: AF8YER Modell: 0361131006Korsreferens: 29JE41

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål4
Utanför Dia.4.75 "
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361129604 Svart smidd stålkors, 3000 Psi, 1/2 tums rör | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "695SEK
ANVIL 0361129802 Svart smidd stålkors, Fnpt-anslutning, 3/4 tums storlek | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "857SEK
ANVIL 0361130008 Svart smidd stålkors, gängad anslutning, 4 hål | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"1 288 kr
ANVIL 0361130404 Svart smidd stålkors, hylsanslutning, 4 hål | AF8YEN 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "2 260 kr
ANVIL 0361130602 Svart smidd stålkors, 2 tums rör, 4 hål, gängad | AF8YEP 29JE39 03611306023-5 / 16 "2"3 035 kr
ANVIL 0361130800 Forged Steel Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, klass 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "6 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361131006 Smidd stålkors, gängad anslutning, 4 hål, klass 3000
8 365 kr /enhet