Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361129802 Svart smidd stålkors, Fnpt-anslutning, 3/4 tums storlek | AF8YEL 29JE35

ANVIL 0361129802 Svart smidd stålkors, Fnpt-anslutning, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF8YEL Modell: 0361129802Korsreferens: 29JE35
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
857SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål4
Utanför Dia.1 13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.107
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361129604 Svart smidd stålkors, 3000 Psi, 1/2 tums rör | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "695SEK
ANVIL 0361130008 Svart smidd stålkors, gängad anslutning, 4 hål | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"1 288 kr
ANVIL 0361130404 Svart smidd stålkors, hylsanslutning, 4 hål | AF8YEN 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "2 260 kr
ANVIL 0361130602 Svart smidd stålkors, 2 tums rör, 4 hål, gängad | AF8YEP 29JE39 03611306023-5 / 16 "2"3 035 kr
ANVIL 0361130800 Forged Steel Cross, 300 Psi @ 550 Deg. F, klass 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "6 635 kr
ANVIL 0361131006 Smidda stålkors, gängad anslutning, 4 hål, klass 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"8 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361129802 Svart smidd stålkors, Fnpt-anslutning, 3/4 tums storlek
857SEK /enhet